Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE 21mm 6000lm 840 R ADV8 Spotlight-Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE 21mm 6000lm 840 R ADV8 Spotlight-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004611

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210810188

Sonepar Artikelnummer

121403585

Hersteller Artikelnummer

28004611

Hersteller Typ

28004611

Hersteller Artikel Nr.:

28004611

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.002 kg

Einsatz in Spotlights und DownlightsTIM-Varianten für einfache und schnelle MontageFür den Betrieb mit SELV-Betriebsgeräten geeignetExzellentes Thermomanagement durch COB-TechnologieHomogene Abstrahlung durch Dam&Fill-TechnologieIntegriertes LED-ModulKühlung erforderlichFlexibler BetriebsmodusHohe Lebensdauer: 60.000 StundenOptische EigenschaftenFarbtemperaturen 4.000 KNutzlichtstrom 7.725 lm bei Irated und tp = 25 °CWirkungsgrad des LED-Moduls 192 lm/W bei Irated und tp = 25 °CHohe Farbwiedergabe Ra > 80Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)Mechanische EigenschaftenModulgrößen LES21Befestigungslöcher für M3-Schrauben