Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE 21mm 6000lm 930 H ADV8 T Spotlight-Modul

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE 21mm 6000lm 930 H ADV8 T Spotlight-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28004604

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210809984

Sonepar Artikelnummer

121403588

Hersteller Artikelnummer

28004604

Hersteller Typ

28004604

Hersteller Artikel Nr.:

28004604

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.002 kg

Einsatz in Spotlights und DownlightsTIM-Varianten für einfache und schnelle MontageFür den Betrieb mit SELV-Betriebsgeräten geeignetExzellentes Thermomanagement durch COB-TechnologieHomogene Abstrahlung durch Dam&Fill-TechnologieIntegriertes LED-ModulKühlung erforderlichFlexibler BetriebsmodusHohe Lebensdauer: 60.000 StundenOptische EigenschaftenFarbtemperaturen 3.000 KNutzlichtstrom 4.816 lm bei Irated und tp = 25 °CWirkungsgrad des LED-Moduls 159 lm/W bei Irated und tp = 25 °CHohe Farbwiedergabe Ra > 90Enge Farbtoleranz (MacAdam 3)Mechanische EigenschaftenModulgrößen LES21Gehäuse mit Snap-On-Verschlussfunktion für einfache Reflektormontage50 mm Gehäuse mit 35 mm Befestigungslochabstand gemäß ZhagaBefestigungslöcher für M3-Schrauben