Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002746

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

  • Gewicht - 0.007 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210701486

Sonepar Artikelnummer

121403590

Hersteller Artikelnummer

28002746

Hersteller Typ

28002746

Hersteller Artikel Nr.:

28002746

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.007 kg

SLE Konstantstrommodul LED für Spotanwendung (mit Gehäuse) 500mA / W / 1876lm 1050mA / 37,3W / 3743lm 1400mA / W / 4847lm Kühlung erforderlich Abmessungen: D50mm, d35mm, H7,2mm