TRIDONIC - SLE G7 17mm 5000lm FRESH MEAT H EXC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28002751
Lampenleistung - 17 .. 50.8 W
Lichtstrom - 1520 .. 4200 lm
Betriebsstrom - 500 .. 1400 mA
Betriebsspannung - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210701707
Sonepar Artikelnummer
121403594
Hersteller Artikelnummer
28002751
Hersteller Typ
28002751
Hersteller Artikel Nr.:
28002751
Lampenleistung:
17 .. 50.8 W
Lichtstrom:
1520 .. 4200 lm
Betriebsstrom:
500 .. 1400 mA
Betriebsspannung:
0 V
Lampenspannung:
33.3 .. 36.3 V
Durchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
0.007 kg


