Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXCC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE G7 17mm 5000lm FRUIT H EXCC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002754

  • Lichtstrom - 1748 .. 3733 lm

  • Betriebsstrom - 500 .. 1400 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

  • Lampenspannung - 33.3 .. 36.3 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210701851

Sonepar Artikelnummer

121403592

Hersteller Artikelnummer

28002754

Hersteller Typ

28002754

Hersteller Artikel Nr.:

28002754

Lichtstrom:

1748 .. 3733 lm

Betriebsstrom:

500 .. 1400 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

33.3 .. 36.3 V

Durchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.007 kg

SLE Konstantstrommodul LED für Spotanwendung (mit Gehäuse) 500mA / 16,7W / 1490m 1050mA / 36,5W / 2980lm 1400mA / 49,8W / 3850lmAbmessungen: D50mm, d35mm, H7,2mm