Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE G7 17mm 5000lm GOLD H EXC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002752

  • Lichtstrom - 1868 .. 3988 lm

  • Betriebsstrom - 500 .. 1400 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

  • Lampenspannung - 33.3 .. 36.3 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210701752

Sonepar Artikelnummer

121403593

Hersteller Artikelnummer

28002752

Hersteller Typ

28002752

Hersteller Artikel Nr.:

28002752

Lichtstrom:

1868 .. 3988 lm

Betriebsstrom:

500 .. 1400 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

33.3 .. 36.3 V

Durchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.007 kg

SLE Konstantstrommodul Spotanwendung (mit Gehäuse) Durchmesser Lichtpunkt 17mmAnwendungspezifische Farben für attraktive Warenpräsentation Lichtstrom bis zu 5.940 lm bei tp = 65 °C Befestigungslöcher für M3-Schrauben Kühlung erforderlichAbmessungen: dm 50 x 7,2mm 5 Jahre Garantie