Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE G7 21mm 6000lm 930 ART H EXC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE G7 21mm 6000lm 930 ART H EXC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002759

  • Lichtfarbe nach EN 12464-1 - warmweiß < 3300 K

  • Lichtstrom - 2420 .. 4933 lm

  • Betriebsstrom - 700 .. 2000 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210702100

Sonepar Artikelnummer

121403595

Hersteller Artikelnummer

28002759

Hersteller Typ

28002759

Hersteller Artikel Nr.:

28002759

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lichtstrom:

2420 .. 4933 lm

Betriebsstrom:

700 .. 2000 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

30.6 .. 39.3 V

Durchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.007 kg

SLE Konstantstrommodul LED für Spotanwendung (mit Gehäuse) 500mA / 16,7W / 1490m 1050mA / 36,5W / 2980lm 1400mA / 49,8W / 3850lmAbmessungen: D50mm, d35mm, H7,2mm