Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE G7 21mm 6000lm GOLD+ H EXC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002763

  • Lichtstrom - 845 .. 899 lm

  • Betriebsstrom - 350 .. 2000 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

  • Lampenspannung - 28.9 .. 39.3 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210702308

Sonepar Artikelnummer

121403597

Hersteller Artikelnummer

28002763

Hersteller Typ

28002763

Hersteller Artikel Nr.:

28002763

Lichtstrom:

845 .. 899 lm

Betriebsstrom:

350 .. 2000 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

28.9 .. 39.3 V

Durchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.007 kg

SLE Konstantstrommodul Spotanwendung (mit Gehäuse) Durchmesser Lichtpunkt 21mmAnwendungspezifische Farben für attraktive Warenpräsentation Lichtstrom bis zu 5.800 lm bei tp = 65 °C Befestigungslöcher für M3-Schrauben Kühlung erforderlichAbmessungen: dm 50 x 7,2mm 5 Jahre Garantie