Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - SLE G7 21mm 6000lm MEAT+ H EXC TALEXXmodule SPOT Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28002761

  • Lampenleistung - 23.8 .. 72.8 W

  • Lichtstrom - 2120 .. 5960 lm

  • Betriebsstrom - 700 .. 2000 mA

  • Betriebsspannung - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210702209

Sonepar Artikelnummer

121403598

Hersteller Artikelnummer

28002761

Hersteller Typ

28002761

Hersteller Artikel Nr.:

28002761

Lampenleistung:

23.8 .. 72.8 W

Lichtstrom:

2120 .. 5960 lm

Betriebsstrom:

700 .. 2000 mA

Betriebsspannung:

0 V

Lampenspannung:

33.3 .. 36.4 V

Durchmesser:

21 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.007 kg

SLE Konstantstrommodul Spotanwendung (mit Gehäuse) Durchmesser Lichtpunkt 21mmAnwendungspezifische Farben für attraktive Warenpräsentation Lichtstrom bis zu 5580 lm bei tp = 65 °C Befestigungslöcher für M3-Schrauben Kühlung erforderlichAbmessungen: dm 50 x 7,2mm 5 Jahre Garantie