TRIDONIC - SLE G7 HOUSING LES 09 LED-Module Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003024
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210723761
Sonepar Artikelnummer
121403689
Hersteller Artikelnummer
28003024
Hersteller Typ
28003024
Hersteller Artikel Nr.:
28003024
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.002 kg
Gehäuse für SLE Durchmesser: 35 mm Material: Lexan Resin 943 M3 Schrauben mit flachem Kopf, max. Kopfdurchmesser von 6 mm und max. Drehmoment für die Befestigung ist 0,5 Nm


