TRIDONIC - smartSwitch 5DP 14f präsenzabhängige Schaltung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28001538
Ausführung - Anwesenheitssensor
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90318080
Gewicht - 0.057 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121403690
Hersteller Artikelnummer
28001538
Hersteller Typ
28001538
Hersteller Artikel Nr.:
28001538
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.057 kg
Automatisches Schalten abhängig von Anwesenheit und Lichtwert Maximale Schaltleistung 500W / 200VA


