TRIDONIC - smartSWITCH SFI 10 HF 5DP bDW Drahtlose Steuerung mittels Android / iOS Gerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28003939
Ausführung - Anwesenheitssensor
Breite - 36 mm
Höhe - 24 mm
Tiefe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210776880
Sonepar Artikelnummer
121403691
Hersteller Artikelnummer
28003939
Hersteller Typ
28003939
Hersteller Artikel Nr.:
28003939
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Breite:
36 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.040 kg
Bestandteil des basicDIM Wireless Systems (Casambi ready) Drahtlose Steuerung mittels Android- / iOS-Gerät mit bis zu 127 Nodes Kein externes Gateway notwendig Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf Als unabhängiges Relais oder Sensor verwendbar (einstellbar durch Profile) Bewegungsmelder für den Leuchteneinbau Bewegungserfassung auch durch Glas und dünne Materialien (außer Metall) Max. Installationshöhe 5 m 5 Jahre Garantie Abm.: 70 x 36,5 x 24,5 mm


