TRIDONIC - strain-relief Zugentlastung Steuerung und Vernetzung Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28005598
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210866635
Sonepar Artikelnummer
121403599
Hersteller Artikelnummer
28005598
Hersteller Typ
28005598
Hersteller Artikel Nr.:
28005598
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
0.030 kg
Zugentlastung für bis zu 3 Kabel geeignet für Kabeldurchmesser von 2,5 bis 9 mmA: 2,5 – 5 mm DurchmesserB: 5 – 9 mm DurchmesserC: 5 – 9 mm DurchmesserOptionale Zugentlastung für unabhängige AnwendungErweitert das Gerät in ein vollwertiges Klasse II kompatibles Gerät (z.B. für Deckenmontage)Enthält 1 Stück Zugentlastung


