Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic Accu - NiMH 4Ah 4C CON

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic Accu - NiMH 4Ah 4C CON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800438

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 4.8 V

  • Kapazität - 4000 mAh

  • Sonstige Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210521947

Sonepar Artikelnummer

120629934

Hersteller Artikelnummer

73-89800438

Hersteller Typ

ACCU-NIMH 4AH 4C CON

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800438

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

4.8 V

Kapazität:

4000 mAh

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

Nickel-Metall-Hydrid

Länge:

408 mm

Höhe inkl. Pole:

21 mm

Breite:

22 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

5 .. 90 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

0.32 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Hochtemperatur NiMH-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten ¦ 4 Jahre erwartete Lebensdauer ¦ 1 Jahr Garantie ¦ Cadmiumfrei ¦ Hochtemperatur-Dauerbetrieb – abhängig vom verwendeten Notlichtbetriebsgerät (siehe entsprechendes Notlichtbetriebsgerät-Datenblatt) ¦ „Low profile“-Querschnitt 21 mm ¦ Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur ¦ Hohe Energie-Aufrechterhaltung des geladenen Akkus ¦ Geprüfter Qualitätshersteller ¦ In verschiedenen Konfigurationen ¦ Einfacher Anschluss mit Stecksystem ¦ Mit Befestigungskappen aus Polykarbonat ¦ Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22