Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic Accu - NiMH 4Ah 6C CON

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic Accu - NiMH 4Ah 6C CON

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800440

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85075000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210522005

Sonepar Artikelnummer

120629936

Hersteller Artikelnummer

73-89800440

Hersteller Typ

ACCU-NIMH 4AH 6C CON

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800440

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85075000

Hochtemperatur NiMH-Zellen für den Einsatz mit Notlichtgeräten ¦ 4 Jahre erwartete Lebensdauer ¦ 1 Jahr Garantie ¦ Cadmiumfrei ¦ Hochtemperatur-Dauerbetrieb – abhängig vom verwendeten Notlichtbetriebsgerät (siehe entsprechendes Notlichtbetriebsgerät-Datenblatt) ¦ „Low profile“-Querschnitt 21 mm ¦ Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur ¦ Hohe Energie-Aufrechterhaltung des geladenen Akkus ¦ Geprüfter Qualitätshersteller ¦ In verschiedenen Konfigurationen ¦ Einfacher Anschluss mit Stecksystem ¦ Mit Befestigungskappen aus Polykarbonat ¦ Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22