Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic ACD REFLECTOR G2 100mm 60D

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic ACD REFLECTOR G2 100mm 60D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28002190

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 42 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210654263

Sonepar Artikelnummer

120631146

Hersteller Artikelnummer

73-28002190

Hersteller Typ

ACD REFLECTOR G2 100MM 60D

Hersteller Artikel Nr.:

73-28002190

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Werkstoff:

Kunststoff

Ausstrahlungswinkel:

60 °

Farbe:

Aluminium

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Reflektor für DLA G2 Module mit 60° oder 90°