Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic ACD REFLECTOR G2 150mm 90D

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic ACD REFLECTOR G2 150mm 90D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28002193

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 42 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210654355

Sonepar Artikelnummer

120631149

Hersteller Artikelnummer

73-28002193

Hersteller Typ

ACD REFLECTOR G2 150MM 90D

Hersteller Artikel Nr.:

73-28002193

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Ausstrahlungswinkel:

90 °

Farbe:

Aluminium

Reflektor gelocht:

Nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Durchmesser:

150 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Reflektor für DLA G2 Module mit 60° oder 90°