Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic ACD TRIM RING 100MM WHITE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic ACD TRIM RING 100MM WHITE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28002196

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94059900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 240 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210661742

Sonepar Artikelnummer

120631152

Hersteller Artikelnummer

73-28002196

Hersteller Typ

ACD TRIM RING 100MM WHITE

Hersteller Artikel Nr.:

73-28002196

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Zierringe mit 100, 150 und 200 mm Durchmesser