TRIDONIC - Tridonic ACL BRIDGE LLE24/40 SCREW-FIX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28001205
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210556550
Sonepar Artikelnummer
120631005
Hersteller Artikelnummer
73-28001205
Hersteller Typ
ACL BRIDGE LLE24/40 SCREW-FIX
Hersteller Artikel Nr.:
73-28001205
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montagezubehör
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Ermöglicht die Befestigung von 24 mm breiten LED-Modulen von Tridonic bei der die Befestigungslöcher für 40 mm breite LED-Module vorbereitet wurden ¦ Ideal für Aluminium Geräteträger für 40 mm Module mit vorbereiteten Stiften ¦ Clip-on für LINEAR COVER und LINEAR LENS ¦ Für LLE 24 mit 280 mm Modul werden mind. 2 Brücken benötigt ¦ Für LLE 24 mit 560 mm Modul werden mind. 3 Brücken benötigt ¦ Befestigung mittels M3 oder M4 Senkkopfschraube, max. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm ¦ Material: weißes Polycarbonat


