Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic ACL CLIP 4.3mm PUSH-FIX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001036

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • -1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210545219

Sonepar Artikelnummer

120631007

Hersteller Artikelnummer

73-28001036

Hersteller Typ

ACL CLIP 4.3MM PUSH-FIX

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001036

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Clip zur Fixierung von LED-Modulen mit 4,3 mm Lochdruchmesser ¦ Einfache Montage durch Aufschnappen (Blechdicke 0,5 – 1,0 mm für PUSH-FIX und 1 – 2 mm für PUSH-FIX Long) ¦ Für Bohrlochdurchmesser 4 mm ¦ Material: Polycarbonat