Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic ACL CLIP 4,3mm PUSH-FIX Long

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28002314

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagezubehör

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • -1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210664125

Sonepar Artikelnummer

120631006

Hersteller Artikelnummer

73-28002314

Hersteller Typ

ACL CLIP 4,3MM PUSH-FIX LONG

Hersteller Artikel Nr.:

73-28002314

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagezubehör

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Clip zur Fixierung von LED-Modulen mit 4,3 mm Lochdruchmesser ¦ Einfache Montage durch Aufschnappen (Blechdicke 0,5 – 1,0 mm für PUSH-FIX und 1 – 2 mm für PUSH-FIX Long) ¦ Für Bohrlochdurchmesser 4 mm ¦ Material: Polycarbonat