Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic ACL LINEAR COVER 16x1600mm DIFFUSE

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic ACL LINEAR COVER 16x1600mm DIFFUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28000951

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - optisches Zubehör

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210541631

Sonepar Artikelnummer

120630786

Hersteller Artikelnummer

73-28000951

Hersteller Typ

ACL LINEAR COVER 16X1600MM DIFFUSE

Hersteller Artikel Nr.:

73-28000951

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

optisches Zubehör

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059200

LINEAR COVER für LLE 16 ¦ Berührungsschutz für non-SELV Anwendungen ¦ Einfache Montage durch Aufschnappen auf LLE 16, befestigt mit Montageclips oder Kunststoffunterlegscheiben ¦ Hohe Transmission: Transparent 94 %, Halbtransparent 87 %, Diffus 76 % ¦ Material der Abdeckung: PMMA ¦ Toleranzen LINEAR COVER: + 20 mm bei 1.600 mm Länge (Enden rau)