TRIDONIC - Tridonic ACL LINEAR LENS 24x1200MM INTENSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28002024
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90019000
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210642789
Sonepar Artikelnummer
120630789
Hersteller Artikelnummer
73-28002024
Hersteller Typ
ACL LINEAR LENS 24X1200MM INTENSE
Hersteller Artikel Nr.:
73-28002024
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90019000
Lineare Linse für LLE 24 ¦ Verfügbar in verschiedenen Abstrahlcharakteristiken ¦ Berührungsschutz für non-SELV Anwendungen ¦ Einfache Montage durch Aufschnappen auf LLE 24, befestigt mit Montageclips oder Kunststoffunterlegscheiben ¦ Material: PMMA ¦ Verfügbare Längen: 1.200, 1.500, 1.600 und 1.800 mm, Toleranz: + 10 mm, bei 1.600 mm ± 20 Toleranz und Enden rau ¦ Photometrische Daten verfügbar über Webseite