Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90°

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic ACL LINEAR LENS 24x1600mm 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28000955

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 90019000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 21 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210541693

Sonepar Artikelnummer

120630800

Hersteller Artikelnummer

73-28000955

Hersteller Typ

ACL LINEAR LENS 24X1600MM 90°

Hersteller Artikel Nr.:

73-28000955

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90019000

Lineare Linse für LLE 24 ¦ Verfügbar in verschiedenen Abstrahlcharakteristiken ¦ Berührungsschutz für non-SELV Anwendungen ¦ Einfache Montage durch Aufschnappen auf LLE 24, befestigt mit Montageclips oder Kunststoffunterlegscheiben ¦ Material: PMMA ¦ Verfügbare Längen: 1.200, 1.500, 1.600 und 1.800 mm, Toleranz: + 10 mm, bei 1.600 mm ± 20 Toleranz und Enden rau ¦ Photometrische Daten verfügbar über Webseite