Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic ACS TRIM RING SWIVEL 68mm BK 30°

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic ACS TRIM RING SWIVEL 68mm BK 30°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28002185

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85049090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 90 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210655604

Sonepar Artikelnummer

120631161

Hersteller Artikelnummer

73-28002185

Hersteller Typ

ACS TRIM RING SWIVEL 68MM BK 30°

Hersteller Artikel Nr.:

73-28002185

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85049090

Bis zu 30° schwenkbare Befestigungsringe für Deckenausschnitte von 68 mm und 75 mm ¦ Mattweiß / Mattschwarz / gebürstetes Nickel-Finish ¦ Version 75 mm mit optionalem Blendschutz ¦ Federbügel vormontiert