Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET 300

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic ACU SC 43x30mm CLIP-ON SR SET 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001351

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - RS

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 300 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210586205

Sonepar Artikelnummer

120631173

Hersteller Artikelnummer

73-28001351

Hersteller Typ

ACU SC 43X30MM CLIP-ON SR SET 300

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001351

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

39269097

Optionales Zugentlastungsset für unabhängige Anwendung ¦ Erweitert den LED-Treiber in einen vollen Klasse II kompatiblen LED-Treiber (z. B. für Deckeninstallation) ¦ Leichte und werkzeuglose Montage am LED-Treiber, schraubenlose Kabelklemmkanäle für lange Zugentlastung (30 x 43 x 30 mm) ¦ Mit Schrauben für kurze Zugentlastung (15 x 34 x 30 mm) ¦ Gesamtlänge = Länge L (LED-Treiber) + 2 x 30 mm (lange Zugentlastung), 2 x 15 mm (kurze Zugentalstung) oder lange und kurze Zugentlastung beliebig kombinierbar ¦ Standard SC (L = 30 mm) erhältlich als nicht-vormontiert und vormontiert (PA = pre-assembled) ¦ Kurze SC (L = 15 mm) nur vormontiert erhältlich