Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic ACU Sensor Housing 14rs IP20

TRIDONIC
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001872

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 57 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210637068

Sonepar Artikelnummer

120631433

Hersteller Artikelnummer

73-28001872

Hersteller Typ

ACU SENSOR HOUSING 14RS IP20

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001872

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90319000

Gewicht:

0.080 kg

Montagerahmen für verdrahtete 5DP 14f Sensoren, Deckenbefestigung ¦ „click in“ Installation ¦ IP20 ¦ Gehäuse: Kunststoff, weiss, UV-stabilisiert ¦ DALI MSensor 5DPI 14 = DALI Versorgung, basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f = Versorgung über Steuereinheit ¦ Optional: Verringerung des Erfassungsbereiches von 360° auf 240° ¦ Befestigungssatz ¦ 0,5 mm² Sensorverdrahtung ¦ Zwei 3 x 1,5 mm² Klemmen mit Kabeleinführung (2 vordere Durchführungen)