TRIDONIC - Tridonic basicDIM DGC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28000920
Höhe - 21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein
Kompatibel mit Google Assistant - Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612696154177
Sonepar Artikelnummer
120631445
Hersteller Artikelnummer
73-28000920
Hersteller Typ
BASICDIM DGC
Hersteller Artikel Nr.:
73-28000920
Höhe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.060 kg


