TRIDONIC - Tridonic basicDIM DGC PROGRAMMER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28000646
Höhe - 15 mm
Breite - 56 mm
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85437090
Verpackung und Lieferbedingungen
120 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120631446
Hersteller Artikelnummer
73-28000646
Hersteller Typ
BASICDIM DGC PROGRAMMER
Hersteller Artikel Nr.:
73-28000646
Höhe:
15 mm
Breite:
56 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.020 kg
Optionale Infrarot-Programmiereinheit für basicDIM DGC ¦ Einstellung vordefinierter diskreter Parameterwerte ¦ Programmierbare Funktionen wie Lichtintensität, Zeitverzögerung, P.I.R., Licht aus, Leistung an.


