TRIDONIC - Tridonic basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28000933
Ausführung - Lichtsensor
Breite - 44.4 mm
Höhe - 17.7 mm
Tiefe - 16.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612696155723
Sonepar Artikelnummer
120631447
Hersteller Artikelnummer
73-28000933
Hersteller Typ
BASICDIM DGC SENSOR 5DPI 14F
Hersteller Artikel Nr.:
73-28000933
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
44.4 mm
Höhe:
17.7 mm
Tiefe:
16.4 mm
Durchmesser:
13.9 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.060 kg


