TRIDONIC - Tridonic basicDIM DGC Sensor 5DPI 14f black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28001696
Ausführung - Multisensor
Breite - 16 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 44 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210611266
Sonepar Artikelnummer
120631448
Hersteller Artikelnummer
73-28001696
Hersteller Typ
BASICDIM DGC SENSOR 5DPI 14F BLACK
Hersteller Artikel Nr.:
73-28001696
Ausführung:
Multisensor
Breite:
16 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
44 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90318080


