TRIDONIC - Tridonic basicDIM DGC Sensor 5DPI 14rc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28000934
Ausführung - Lichtsensor
Breite - 58 mm
Höhe - 65.4 mm
Tiefe - 59.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
63 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612696155761
Sonepar Artikelnummer
120631449
Hersteller Artikelnummer
73-28000934
Hersteller Typ
BASICDIM DGC SENSOR 5DPI 14RC
Hersteller Artikel Nr.:
73-28000934
Ausführung:
Lichtsensor
Breite:
58 mm
Höhe:
65.4 mm
Tiefe:
59.9 mm
Durchmesser:
58 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.060 kg


