TRIDONIC - Tridonic connecDIM Gateway G1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28000966
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210547862
Sonepar Artikelnummer
120631420
Hersteller Artikelnummer
73-28000966
Hersteller Typ
CONNECDIM GATEWAY G1
Hersteller Artikel Nr.:
73-28000966
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
9 .. 48 V
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
108 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
24 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.405 kg


