TRIDONIC - Tridonic DALI-PS1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-24034323
Ausführung - statisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
172 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3607640367417
Sonepar Artikelnummer
120631472
Hersteller Artikelnummer
73-24034323
Hersteller Typ
DALI PS1
Hersteller Artikel Nr.:
73-24034323
Ausführung:
statisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
0 V
Eingangsspannung:
230 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
101.5 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
29.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.155 kg


