TRIDONIC - Tridonic DALI PS2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28000876
Breite - 36 mm
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.105 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612696154597
Sonepar Artikelnummer
120631467
Hersteller Artikelnummer
73-28000876
Hersteller Typ
DALI PS2
Hersteller Artikel Nr.:
73-28000876
Breite:
36 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.105 kg
Stromversorgung, 240 mA für DALI Betriebsgeräte oder Steuermodule ohne eigene Stromversorgung ¦ Schaltschrankeinbau ¦ 5 Jahre Garantie


