Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic DALI REPEATER

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic DALI REPEATER

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-86458401

  • Ausführung - Erweiterungsmodul

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008709281967

Sonepar Artikelnummer

120631468

Hersteller Artikelnummer

73-86458401

Hersteller Typ

DALI REPEATER

Hersteller Artikel Nr.:

73-86458401

Ausführung:

Erweiterungsmodul

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.800 kg

Zur Verstärkung des DALI-Signals ¦ Zur Verlängerung der DALI-Leitungslänge von 300 auf 600 m ¦ Aufbau eines sternfömigen Netzwerks mit mehreren DALI Repeater möglich ¦ Stromversorgung über DALI-Leitung ¦ Für Schaltschrankeinbau ¦ 5 Jahre Garantie ¦ Wegen der auftretenden Signalverzögerung ist die Serienschaltung von mehreren DALI Repeater nicht möglich (keine Kaskadierung) ¦ Die maximale Anzahl der DALI-Geräte erhöht sich nicht. In einem DALI-Kreis (Haupt- und Unterkreis) können maximal 64 DALI-Adressen konfiguriert werden ¦ Durch die galvanische Trennung zwischen Haupt- und Unterkreis ist für jeden DALI Repeater ein zusätzliche DALI Stromversorgung notwendig