Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic DALI-RM/S 4x10A

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic DALI-RM/S 4x10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-22185237

  • Tiefe - 59 mm

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

  • Kompatibel mit Amazon Alexa - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120044932530

Sonepar Artikelnummer

120631474

Hersteller Artikelnummer

73-22185237

Hersteller Typ

DALI-RM/S 4X10A

Hersteller Artikel Nr.:

73-22185237

Tiefe:

59 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85176200

Schalten von 4 voneinander unabhängigen potentialfreien Kontakten über DALI ¦ Max. Schaltstrom pro Kontakt: 10 A bei ohmscher Last (cos Φ = 1) ¦ 1 DALI-Adresse pro Schaltkontakt ¦ Für Schaltschrankeinbau ¦ Status-LED zur Anzeige des Betriebszustandes ¦ Prüftaster für Installationstest ¦ 5 Jahre Garantie