TRIDONIC - Tridonic DALI TOUCHPANEL BASIC TW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28001990
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210642307
Sonepar Artikelnummer
120631437
Hersteller Artikelnummer
73-28001990
Hersteller Typ
DALI TOUCHPANEL BASIC TW
Hersteller Artikel Nr.:
73-28001990
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
86 mm
Breite:
86 mm
Höhe:
29.1 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.210 kg


