TRIDONIC - Tridonic DALI - USB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-24138923
Ausführung - statisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7319870387160
Sonepar Artikelnummer
120631460
Hersteller Artikelnummer
73-24138923
Hersteller Typ
DALI USB
Hersteller Artikel Nr.:
73-24138923
Ausführung:
statisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
0 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
101.5 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
29.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.155 kg


