TRIDONIC - Tridonic DALI XC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28001716
Ausführung - statisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210614281
Sonepar Artikelnummer
120631418
Hersteller Artikelnummer
73-28001716
Hersteller Typ
DALI XC
Hersteller Artikel Nr.:
73-28001716
Ausführung:
statisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
47.7 mm
Breite:
28.2 mm
Höhe:
14.6 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.035 kg


