Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic EM R2A BASIC NM 132 2W

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic EM R2A BASIC NM 132 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800536

  • Lampenleistung - 2 W

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Betriebsstrom - 126 mA

  • Betriebsspannung - 198 .. 264 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210632384

Sonepar Artikelnummer

120629998

Hersteller Artikelnummer

73-89800536

Hersteller Typ

EM R2A BASIC NM 132 2W

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800536

Lampenleistung:

2 W

Farbtemperatur:

6500 K

Betriebsstrom:

126 mA

Betriebsspannung:

198 .. 264 V

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Anzahl der LEDs:

1

Form:

rund

Farbe:

weiß

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

Ja

Höhe:

79 mm

Durchmesser:

39 mm

Schutzart (IP):

IP20

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85395100

LED-Notlichtmodul für die direkte Installation in Decken ¦ Komplettes Set mit integrierter Elektronik, LED-Modul, Kühlfläche, Optik und Akku ¦ Beinhaltet click-in Multi-Linsen-Optik für Anti-Panik-, Fluchtwegs-und Spot-Beleuchtung ¦ Notlichtfunktion für manuellen Test ¦ Deckenöffnung mit kleiner Größe, 40 – 43 mm Durchmesser, 80 mm Höhe ¦ Ausgangsleistung 0,75 – 1,50 W ¦ Sehr geringe stand-by Energieverluste ¦ Dauer- und Bereitschaftsvarianten ¦ 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer (separate Varianten) ¦ Plug-in Lithium-Eisenphosphat-Akku mit Zugentlastung ¦ 5 Jahre Garantie Elektronik (LED-Treiber) ¦ 3 Jahre Garantie Akku