Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic EM R2A PRO NM 132 2W

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic EM R2A PRO NM 132 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800544

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210632469

Sonepar Artikelnummer

120630004

Hersteller Artikelnummer

73-89800544

Hersteller Typ

EM R2A PRO NM 132 2W

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800544

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85395100

LED-Notlichtmodul für die direkte Installation in Decken ¦ Komplettes Set mit integrierter Elektronik, LED-Modul, Kühlfläche, Optik und Akku ¦ Beinhaltet click-in Multi-Linsen-Optik für Anti-Panik-, Fluchtwegs-und Spot-Beleuchtung ¦ DALI-Schnittstelle und automatische Testfunktion ¦ Deckenöffnung mit kleiner Größe, 40 – 43 mm Durchmesser, 80 mm Höhe ¦ Ausgangsleistung 1,5 W ¦ Sehr geringe stand-by Energieverluste ¦ Dauer- und Bereitschaftsvarianten ¦ Dauervariante über DALI ansteuerbar (ein/aus) ¦ 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer (separate Varianten) ¦ Plug-in Lithium-Eisenphosphat-Akku mit Zugentlastung ¦ 5 Jahre Garantie Elektronik (LED-Treiber) ¦ 3 Jahre Garantie Akku