Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic EMconverterLED BASIC 202 NiCd/NiMH 50V

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic EMconverterLED BASIC 202 NiCd/NiMH 50V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800558

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044060

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210648903

Sonepar Artikelnummer

120630016

Hersteller Artikelnummer

73-89800558

Hersteller Typ

EM CONV.LED BASIC 202 NICD/NIMH50V

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800558

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044060

Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test ¦ Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung ¦ Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 54 V ¦ SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC ¦ „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt) ¦ Für Leuchteneinbau ¦ 5 Jahre Garantie ¦ Bereitschaftsbetrieb ¦ 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer ¦ Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar ¦ Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber) ¦ 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber ¦ Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet ¦ Konstante Ausgangsleistung ¦ Maximale Lichtleistung für alle LED-Module ¦ Elektronisches Ladesystem ¦ Tiefentladeschutz ¦ Kurzschlussfester Akku-Anschluss ¦ Verpolungsschutz für Akku ¦ Hochtemperaturzellen ¦ NiCd- oder NiMH-Akkus ¦ D-, Cs- oder LA-Zellen ¦ 4 Jahre erwartete Lebensdauer ¦ 1 Jahr Garantie ¦ Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt