Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic EMconverterLED BASIC 204 NiCd/NiMH 250V

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic EMconverterLED BASIC 204 NiCd/NiMH 250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800563

  • Leuchtmittel - LED

  • Leistung - 2.5 W

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 50 .. 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210649054

Sonepar Artikelnummer

120630020

Hersteller Artikelnummer

73-89800563

Hersteller Typ

EM CONV.LED BASIC 204 NICD/NIMH250V

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800563

Leuchtmittel:

LED

Leistung:

2.5 W

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

50 .. 250 V

Nennbetriebsdauer:

1 .. 3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044060

Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test ¦ Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung ¦ Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 – 250 V ¦ „Low profile“-Querschnitt (21 x 30 mm) ¦ Für Leuchteneinbau ¦ 5 Jahre Garantie ¦ Bereitschaftsbetrieb ¦ 1 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer ¦ Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar ¦ Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber) ¦ 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber ¦ Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet ¦ Konstante Ausgangsleistung ¦ Maximale Lichtleistung für alle LED-Module ¦ Elektronisches Ladesystem ¦ Tiefentladeschutz ¦ Kurzschlussfester Akku-Anschluss ¦ Verpolungsschutz für Akku ¦ Hochtemperaturzellen ¦ NiCd- oder NiMH-Akkus ¦ D-, Cs- oder LA-Zellen ¦ 4 Jahre erwartete Lebensdauer ¦ 1 Jahr Garantie ¦ Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt