Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic EMpowerLED 1W BASIC CLIP-FIX

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic EMpowerLED 1W BASIC CLIP-FIX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89899865

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85044083

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210249773

Sonepar Artikelnummer

120629967

Hersteller Artikelnummer

73-89899865

Hersteller Typ

EM POWERLED 1 W BASIC CLIP-FIX

Hersteller Artikel Nr.:

73-89899865

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044083

Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test ¦ Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung ¦ SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC ¦ „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt) ¦ 5 Jahre Garantie ¦ Netz- und Notbetrieb ¦ Konstantstrombetrieb ¦ Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix) ¦ 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer ¦ Betriebsdauer mit Stecker (Jumper) wählbar ¦ Grüne LED zur Ladestatusanzeige ¦ Ausgangsleistungsbegrenzung ¦ Automatischer Wiederstart nach LED-Tausch ¦ Elektronisches Multi-Level-Ladesystem ¦ SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster) ¦ Verpolungsschutz für Akku ¦ Tiefentladeschutz ¦ Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes ¦ Kurzschlussfester Akku-Anschluss ¦ Notlicht-LED verfügbar ¦ Hochtemperaturzellen 2 Ah ¦ NiMH-Akkus ¦ Cs-Zellen ¦ 4 Jahre erwartete Lebensdauer ¦ 1 Jahr Garantie ¦ Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt