Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic EMpowerLED 1W PRO EZ-3 SCREW-FIX

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic EMpowerLED 1W PRO EZ-3 SCREW-FIX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89800029

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 139 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 21 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210340968

Sonepar Artikelnummer

120629970

Hersteller Artikelnummer

73-89800029

Hersteller Typ

EM POWERLED 1 W PRO EZ-3 SCREW-FIX

Hersteller Artikel Nr.:

73-89800029

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

139 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044083

Notlicht-LED-Treiber mit DALI Interface und automatischer Testfunktion ¦ Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung ¦ SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC ¦ „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt) ¦ 5 Jahre Garantie ¦ Netz- und Notbetrieb ¦ DALI-Interface für kontrollierte Prüfungen und Überwachung ¦ DALI schaltbar im Netzbetrieb (ein/aus); die geschaltete Phase SL muss eingeschaltet sein ¦ Konstantstrombetrieb ¦ Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix) ¦ 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer ¦ Betriebsdauer mit Stecker (Jumper) wählbar ¦ Ausgangsleistungsbegrenzung ¦ Zweifarbige LED zur Statusanzeige ¦ Automatischer Wiederstart nach LED-Tausch ¦ Elektronisches Multi-Level-Ladesystem ¦ SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster) ¦ Verpolungsschutz für Akku ¦ Tiefentladeschutz ¦ Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes ¦ Kurzschlussfester Akku-Anschluss ¦ Adressierfunktion, patentrechtlich geschützt („EZ easy addressing“) ¦ Notlicht-LED verfügbar ¦ {nobullet} Tests: ¦ Zustand des Akkus ¦ Zustand der LED ¦ Ladebedingung ¦ Funktionstest ¦ Betriebsdauertest ¦ Hochtemperaturzellen 2 Ah ¦ NiMH-Akkus ¦ Cs-Zellen ¦ 4 Jahre erwartete Lebensdauer ¦ 1 Jahr Garantie ¦ Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt