Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic EMpowerLED 2W BASIC CLIP-FIX

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic EMpowerLED 2W BASIC CLIP-FIX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-89899866

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 2 W

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210249865

Sonepar Artikelnummer

120629973

Hersteller Artikelnummer

73-89899866

Hersteller Typ

EM POWERLED 2 W BASIC CLIP-FIX

Hersteller Artikel Nr.:

73-89899866

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

2 W

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

230 V

Nennbetriebsdauer:

1 .. 3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85044083

Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test ¦ Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung ¦ SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC ¦ „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt) ¦ 5 Jahre Garantie ¦ Netz- und Notbetrieb ¦ Konstantstrombetrieb ¦ Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix) ¦ 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer ¦ Betriebsdauer mit Stecker (Jumper) wählbar ¦ Grüne LED zur Ladestatusanzeige ¦ Ausgangsleistungsbegrenzung ¦ Automatischer Wiederstart nach LED-Tausch ¦ Elektronisches Multi-Level-Ladesystem ¦ SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster) ¦ Verpolungsschutz für Akku ¦ Tiefentladeschutz ¦ Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes ¦ Kurzschlussfester Akku-Anschluss ¦ Notlicht-LED verfügbar ¦ Hochtemperaturzellen 2 Ah ¦ NiMH-Akkus ¦ Cs-Zellen ¦ 4 Jahre erwartete Lebensdauer ¦ 1 Jahr Garantie ¦ Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt