TRIDONIC - Tridonic I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28001125
Widerstand - 4.8 Ohm
Leistung - 0.25 W
Toleranz - 2 %
Herkunftsland - TH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210551074
Sonepar Artikelnummer
120630470
Hersteller Artikelnummer
73-28001125
Hersteller Typ
I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL
Hersteller Artikel Nr.:
73-28001125
Widerstand:
4.8 Ohm
Leistung:
0.25 W
Toleranz:
2 %
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85332100
Gewicht:
0.001 kg
Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung ¦ Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-select (Generation 1) ¦ Widerstand ist basisisoliert ¦ Widerstandsleistung 0,25 W ¦ Stromtoleranz ± 2 % zusätzlich zur Ausgangsstromtoleranz ¦ Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC ¦ R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000 ¦ Widerstandstoleranz 1 %; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich


