Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TRIDONIC - Tridonic I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL

TRIDONIC
kopierenkopieren
TRIDONIC - Tridonic I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 73-28001128

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006210551197

Sonepar Artikelnummer

120630473

Hersteller Artikelnummer

73-28001128

Hersteller Typ

I-SELECT 2 PLUG 1200MA BL

Hersteller Artikel Nr.:

73-28001128

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TH

Zolltarifnummer:

85332100

Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung ¦ Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-select (Generation 1) ¦ Widerstand ist basisisoliert ¦ Widerstandsleistung 0,25 W ¦ Stromtoleranz ± 2 % zusätzlich zur Ausgangsstromtoleranz ¦ Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC ¦ R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000 ¦ Widerstandstoleranz 1 %; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich