TRIDONIC - Tridonic I-SELECT 2 PLUG 500MA BL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73-28001114
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - TH
Zolltarifnummer - 85332100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006210550671
Sonepar Artikelnummer
120630500
Hersteller Artikelnummer
73-28001114
Hersteller Typ
I-SELECT 2 PLUG 500MA BL
Hersteller Artikel Nr.:
73-28001114
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
85332100
Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung ¦ Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-select (Generation 1) ¦ Widerstand ist basisisoliert ¦ Widerstandsleistung 0,25 W ¦ Stromtoleranz ± 2 % zusätzlich zur Ausgangsstromtoleranz ¦ Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC ¦ R [kΩ] = 5 V / I_out [mA] x 1000 ¦ Widerstandstoleranz 1 %; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich


